Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

ISO 7045, Edelstahl A2, blank

  • Normen: ISO 7045
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 51 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5103103004
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103005
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103006
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103008
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103010
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103012
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103016
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103020
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103025
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103103030
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103104005
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104006
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104008
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104010
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104012
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104016
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104020
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104025
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104030
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104035
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103104040
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103105006
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103105008
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103105010
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103105012
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103105016
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103105020
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103105025
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103105030
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103105035
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103105040
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103105045
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103106008
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106010
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106012
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106016
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106020
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106025
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106030
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106035
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
5103106040
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
5103106045
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
5103108010
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108012
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108016
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108020
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108025
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108030
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108035
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
5103108040
M8 40 mm 16 mm 6 mm
50 St.
5103108045
M8 45 mm 16 mm 6 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.