Kronenmutter
Kronenmutter - 1
Kronenmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter

DIN 935, Stahl 8, blank

  • DIN: 935

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
03450 64
M64 66 mm SW95 Stahl
1 St.
03450 12
M12 15 mm SW19 Stahl
500 St.
03450 10
M10 12 mm SW17 Stahl
500 St.
03450 18
M18 21 mm SW27 Stahl
100 St.
03450 20
M20 22 mm SW30 Stahl
100 St.
03450 22
M22 26 mm SW34 Stahl
50 St.
03450 24
M24 27 mm SW36 Stahl
50 St.
03450 27
M27 30 mm SW41 Stahl
25 St.
03450 30
M30 33 mm SW46 Stahl
20 St.
03450 36
M36 38 mm SW55 Stahl
15 St.
03450 33
M33 35 mm SW50 Stahl
25 St.
03450 42
M42 46 mm SW65 Stahl
10 St.
03450 39
M39 40 mm SW60 Stahl
5 St.
03450 6
M6 7,5 mm SW10 Stahl
100 St.
03450 7
M7 9,5 mm SW11 Stahl
500 St.
03450 8
M8 9,5 mm SW13 Stahl
1000 St.
03450 4
M4 5 mm SW7 Stahl
100 St.
03450 60
M60 63 mm SW90 Stahl
1 St.
03450 45
M45 48 mm SW70 Stahl
1 St.
03450 56
M56 57 mm SW85 Stahl
1 St.
03450 48
M48 50 mm SW75 Stahl
1 St.
03450 16
M16 19 mm SW24 Stahl
100 St.
03450 904