Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Durchmesser Zoll Gewindeart Gewindedurchm... Anzahl VE
Preis/VE
08835
38 mm 1 1/2 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08838
48 mm 1 7/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
08831042
42 mm 1 5/8 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
088310
54 mm 2 1/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08831045
45 mm 1 3/4 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
08831048
48 mm 1 7/8 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
08831050
50 mm 2 in Metrisches Gewinde 50 mm
10 St.
08831052
52 mm 2 1/16 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
08831054
54 mm 2 1/8 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
08831060
60 mm 2 3/8 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
088311
58 mm 2 1/4 in Metrisches Gewinde 8 mm
088312
60 mm 2 3/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
088313
65 mm 2 1/2 in Metrisches Gewinde 8 mm
088315
70 mm 2 3/4 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08832
28 mm 1 1/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08833
32 mm 1 1/4 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08834
36 mm 1 3/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08836
42 mm 1 5/8 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08837
45 mm 1 3/4 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
088385
50 mm 2 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08839
52 mm 2 1/16 in Metrisches Gewinde 8 mm
10 St.
08831058
58 mm 2 1/4 in Metrisches Gewinde 10 mm
10 St.
088314
25 St.
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
Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:


Gewindebügel, komplett montiert