Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 5
Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic Meterware

1-lagige Bodenmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

  • Ausführung: Kundenindividueller Zuschnitt
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Ergonomie (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 2 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Produktgewicht (per Stück) Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0957590110
100 x 900 x 9 mm Schwarz 1 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590111
100 x 1200 x 9 mm Schwarz 40 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590115
100 x 900 x 9 mm Schwarz, Gelb 3,500 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590116
100 x 1200 x 9 mm Schwarz, Gelb 40 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Tränenblech-Oberfläche


  • Rutschhemmung R10 nach EN13552

  • Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Hinweis

Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.



Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 18 Meter / VE 1800