ABS Kurve flexibel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Kurve flexibel

Kurvenelement für 6 und 8mm überfahrbares Seilsystem

  • Länge: 34 cm
  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Seildurchmesser Typbezeichnung Gewicht Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838904370
6 mm SY-TIFC-6 220 g 34 cm
1 St.
0838904371
8 mm SY-TIFC-8 250 g 34 cm
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
Überfahrbares Kurvenelement für 6mm und 8mm Seilsystem, flexibel biegbar von 0 - 180° per Hand vor Ort.



In alle Richtungen dreh - und biegbar, so dass auch Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen, etc. optimal überbrückt werden können.



Voll überfahrbar.



Komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis

Die Einkerbungen in die Biegerichtung drehen.