Bit Sortiment
Bit Sortiment - 1
Bit Sortiment - 2
Bit Sortiment - 3
Bit Sortiment - 4
Bit Sortiment - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Sortiment

105-teilig. Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits in kurzer und langer Ausführung.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 105 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0614250300
105 Stck
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
Ein Großteil der Bits sind für Sicherheitsschrauben. Wird überall dort eingesetzt, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll



Inhalt: 105 Teile


  • 14 TX Bits mit Bohrung

  • Je 9 Bits PH, TX

  • 8 Bits Innen6kt.

  • Je 7 Bits PZ, Innen6kt. mit Bohrung

  • Je 6 Bits Klauenschlüssel, Dreiflügel

  • Je 5 Bits AW, Schlitz

  • Je 4 Bits Innen6kt. Zoll, Vielzahn XZN, Ribe, Vierkant

  • Je 3 Bits Torq, Clutch, Fünfstern mit Bohrung

  • 1 Schraubhaken

  • 1 Bitadapter

  • 1 Bithalter magnetisch