Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 2
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant

ISO 7380-2 Edelstahl A2-070, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfdetails: Mit Bund
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 84 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
009802645
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
0098021016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021012
M10 12 mm 21,9 mm 5,5 mm
0098021020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
0098021035
M10 35 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021045
M10 45 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021040
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021220
M12 20 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0098021225
M12 25 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0098021230
M12 30 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0098021240
M12 40 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0098021245
M12 45 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
009802312
M3 12 mm 6,9 mm 1,65 mm
009802310
M3 10 mm 6,9 mm 1,65 mm
009802320
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 St.
009802316
M3 16 mm 6,9 mm 1,65 mm
00980234
M3 4 mm 6,9 mm 1,65 mm
1000 St.
00980236
M3 6 mm 6,9 mm 1,65 mm
00980238
M3 8 mm 6,9 mm 1,65 mm
009802410
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802416
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802412
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802420
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802430
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802425
M4 25 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 St.
00980245
M4 5 mm 9,4 mm 2,2 mm
1000 St.
009802440
M4 40 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
009802510
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
00980246
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802512
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802516
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802520
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802540
M5 40 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802525
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
00980258
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
00980256
M5 6 mm 11,8 mm 2,75 mm
1000 St.
009802606
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802614
M6 14 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
009802612
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802616
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802618
M6 18 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
009802620
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802625
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802630
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802640
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802655
M6 55 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
009802650
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
00980268
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
1000 St.
009802660
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
009802810
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802812
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802820
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802816
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802835
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802825
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
009802850
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
009802840
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
009802335
M3 35 mm 6,9 mm 1,65 mm
1000 St.
0098021290
M12 90 mm 26 mm 6,6 mm
50 St.
009802670
M6 70 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
009802860
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
009802880
M8 80 mm 17,8 mm 4,4 mm
250 St.
009802530
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802528
M5 28 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
009802635
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802535
M5 35 mm 11,8 mm 2,75 mm
009802830
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
0098021025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098021260
M12 60 mm 26 mm 6,6 mm
200 St.
00980248
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
009802422
M4 22 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
009802814
M8 14 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
009802610
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
009802545
M5 45 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
009802845
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
009802435
M4 35 mm 9,4 mm 2,2 mm
1000 St.
009802450
M4 50 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
00980235
M3 5 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
009802325
M3 25 mm 6,9 mm 1,65 mm
1000 St.
0098021070
M10 70 mm 21,9 mm 5,5 mm
50 St.
009802890
M8 90 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
009802418
M4 18 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
009802550
M5 50 mm 3 mm 2,75 mm
200 St.
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1