Winkelschraubendreher

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher

TX, mit Kugelkopf, kurze Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Anzahl VE
Preis/VE
071537 09
TX9 67 mm 19 mm
071537 15
TX15 87 mm 21 mm
071537 10
TX10 76 mm 20 mm
071537 25
TX25 101 mm 23 mm
071537 27
TX27 112 mm 26 mm
071537 20
TX20 98 mm 22 mm
071537 40
TX40 139 mm 33 mm
071537 45
TX45 145 mm 37 mm
071537 30
TX30 125 mm 30 mm
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
  • Innen-TX mit Kugelkopf

  • Rundklinge

  • Glanzvernickelt