Spüle Blanco Lantos 6 S-IF
Spüle Blanco Lantos 6 S-IF - 1
Spüle Blanco Lantos 6 S-IF - 2
Spüle Blanco Lantos 6 S-IF - 3
Spüle Blanco Lantos 6 S-IF - 4
Spüle Blanco Lantos 6 S-IF - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blanco Lantos 6 S-IF

Mit praktischem Zusatzbecken und gelochter Edelstahlschale

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Passend für Korpusbreite min.: 600 mm
  • Breite: 940 mm
  • Tiefe: 490 mm
  • Höhe: 160 mm
  • Durchmesser Armaturloch: 35 mm
  • Beckentiefe 1: 160 mm
  • Beckentiefe 2: 130 mm
  • Ausschnittsbreite: 928 mm
  • Ausschnittstiefe: 478 mm
  • Lieferumfang: 1 x Spüle, 1 x Edelstahlschale gelocht, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventile, 1 x Ablauffernbedienung für das Hauptbecken
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
Art.-Nr. Werkstoff Einbauvariante Passend für Korpusbreite min. Breite Anzahl VE
Preis/VE
0682601213
Edelstahl Flächenbündig (F) 600 mm 940 mm
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
Komfortable und große Tropffläche