Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: C
  • DIN: 7981
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Normen: DIN 7981

Artikelbeschreibung lesen

In 106 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
011522 65
2,2 mm 6,5 mm 4,2 mm 1,8 mm
011529 19
2,9 mm 19 mm 5,6 mm 2,2 mm
011529 22
2,9 mm 22 mm 5,6 mm 2,2 mm
011529 45
2,9 mm 4,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
4000 St.
011529 25
2,9 mm 25 mm 5,6 mm 2,2 mm
011529 95
2,9 mm 9,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
011529 65
2,9 mm 6,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
011535 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,6 mm
011535 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,6 mm
011535 38
3,5 mm 38 mm 6,9 mm 2,6 mm
011535 32
3,5 mm 32 mm 6,9 mm 2,6 mm
1000 St.
011535 45
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 St.
011535 65
3,5 mm 6,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
011535 50
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,6 mm
011535 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
011555 100
5,5 mm 100 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011555 110
5,5 mm 110 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011555 120
5,5 mm 120 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011555 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 13
5,5 mm 13 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 St.
011555 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
011555 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011555 80
5,5 mm 80 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011555 90
5,5 mm 90 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011563 110
6,3 mm 110 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 100
6,3 mm 100 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 22
6,3 mm 22 mm 12,5 mm 4,55 mm
011563 19
6,3 mm 19 mm 12,5 mm 4,55 mm
011563 32
6,3 mm 32 mm 12,5 mm 4,55 mm
011563 45
6,3 mm 45 mm 12,5 mm 4,55 mm
500 St.
011563 60
6,3 mm 60 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 80
6,3 mm 80 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 70
6,3 mm 70 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 90
6,3 mm 90 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011539 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 45
3,9 mm 45 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 50
3,9 mm 50 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 60
3,9 mm 60 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
011539 65
3,9 mm 6,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
011539 70
3,9 mm 70 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
011542 13
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 16
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 19
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 25
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 22
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 32
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 45
4,2 mm 45 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 38
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 60
4,2 mm 60 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 St.
011542 65
4,2 mm 6,5 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 95
4,2 mm 9,5 mm 8,2 mm 3,05 mm
011542 80
4,2 mm 80 mm 8,2 mm 3,05 mm
500 St.
011548 120
4,8 mm 120 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 St.
011548 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 St.
011548 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 80
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,55 mm
011548 95
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 3,55 mm
011522 95
2,2 mm 9,5 mm 4,2 mm 1,8 mm
011529 32
2,9 mm 32 mm 5,6 mm 2,2 mm
1000 St.
011522 45
2,2 mm 4,5 mm 4,2 mm 1,8 mm
5000 St.
011535 22
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,6 mm
011555 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 St.
011542 70
4,2 mm 70 mm 8,2 mm 3,05 mm
011563 38
6,3 mm 38 mm 12,5 mm 4,55 mm
500 St.
011563 50
6,3 mm 50 mm 12,5 mm 4,55 mm
500 St.
011529 16
2,9 mm 16 mm 5,6 mm 2,2 mm
011548 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
011535 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,6 mm
011548 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm
011563 25
6,3 mm 25 mm 12,5 mm 4,55 mm
011529 13
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,2 mm
011539 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,8 mm
011548 100
4,8 mm 100 mm 9,5 mm 3,55 mm
011542 50
4,2 mm 50 mm 8,2 mm 3,05 mm
1000 St.
011548 110
4,8 mm 110 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 St.
011548 90
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3,55 mm
011563 16
6,3 mm 16 mm 12,5 mm 4,55 mm
011539 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
011535 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,6 mm
011539 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
011535 11
3,5 mm 11 mm 6,9 mm 2,6 mm
1000 St.
011529 38
2,9 mm 38 mm 5,6 mm 2,2 mm
2000 St.
011555 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
011563 120
6,3 mm 120 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 St.
011563 13
6,3 mm 13 mm 12,5 mm 4,55 mm
011522 19
2,2 mm 19 mm 4,2 mm 1,8 mm
2000 St.
011555 70
5,5 mm 70 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
011539 80
3,9 mm 80 mm 7,5 mm 2,8 mm
500 St.
011522 22
2,2 mm 22 mm 4,2 mm 1,8 mm
1000 St.
011522 16
2,2 mm 16 mm 4,2 mm 1,8 mm
2000 St.
011522 13
2,2 mm 13 mm 4,2 mm 1,8 mm
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze