Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF - 1
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF - 2
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF - 3
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF - 4
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF

Mit praktischem Zusatzausguss und Edelstahleinsatz

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Seidenglanz
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Beckenanordnung: Reversibel
  • Passend für Korpusbreite min.: 500 mm
  • Breite: 915 mm
  • Tiefe: 510 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Durchmesser Armaturloch: 35 mm
  • Beckentiefe 1: 170 mm
  • Beckentiefe 2: 38,5 mm
  • Ausschnittsbreite: 894 mm
  • Ausschnittstiefe: 489 mm
  • Lieferumfang: 1 x Spüle, 1 x Edelstahleinsatz gelocht, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventile, 1 x Ablauffernbedienung für das Hauptbecken
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
Art.-Nr. Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Beckenanordnung Anzahl VE
Preis/VE
0682601216
Edelstahl Seidenglanz Flächenbündig (F) Reversibel
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
Geräumiges Hauptbecken


Auch für einhängbare Funktionsschale