Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Edelstahl A2-70, blank

  • Festigkeitsklasse: 70

Artikelbeschreibung lesen

In 86 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
40062 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40068 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40063 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
40063 4
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
400625 20
M2.5 20 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40064 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40063 25
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40063 30
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40063 12
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
2000 St.
40063 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
40065 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
40065 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40063 10
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
400625 6
M2.5 6 mm 5 mm 2,1 mm
500 St.
40063 20
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
2000 St.
400625 16
M2.5 16 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400625 5
M2.5 5 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40064 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
40064 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
40065 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
40066 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
40063 16
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
2000 St.
400625 8
M2.5 8 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40064 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40063 5
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
40066 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
40062 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40065 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
40065 45
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 St.
40062 6
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40065 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
40062 3
M2 3 mm 4 mm 1,6 mm
500 St.
400625 12
M2.5 12 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40066 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
40064 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
40064 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
400625 10
M2.5 10 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40066 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
40065 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
40065 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
400625 4
M2.5 4 mm 5 mm 2,1 mm
2000 St.
40062 4
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40064 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40066 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
40065 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
40065 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
40065 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
40064 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40066 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
40066 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
40064 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
40066 14
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
40066 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
40066 6
M6 6 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
40064 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40064 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
40064 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40066 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
40066 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
40065 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
40062 12
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40062 20
M2 20 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40064 18
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40062 10
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40064 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40066 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
40063 14
M3 14 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40068 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40068 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40062 14
M2 14 mm 4 mm 1,6 mm
100 St.
40064 45
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
40063 60
M3 60 mm 5,6 mm 2,4 mm
100 St.
40065 18
M5 18 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 St.
40063 35
M3 35 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
40068 50
M8 50 mm 6 mm
200 St.
40065 60
M5 60 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
40064 80
M4 80 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40065 14
M5 14 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
40064 55
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40064 75
M4 75 mm 7,64 mm 2,92 mm
100 St.
40068 110
M8 110 mm 15,57 mm 5,70 mm
100 St.
40062 16
M2 16 mm 4 mm 1,60 mm
1000 St.
40064 90
M4 90 mm 8 mm 3,10 mm
500 St.
40068 35
500 St.
400625 25
1000 St.
400625 3
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar