Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 439, Stahl 04, blank

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
031110 1
M10 x 1 4,7 mm SW17 DIN 439
500 St.
031110 125
M10 x 1.25 4,7 mm SW17 DIN 439
500 St.
0311123
M12 x 1.5 5,7 mm SW19 DIN 439
500 St.
0311143
M14 x 1.5 6,42 mm SW22 DIN 439
200 St.
031118 1
M18 x 1 8,42 mm SW27 DIN 439
500 St.
0311183
M18 x 1.5 8,42 mm SW27 DIN 439
100 St.
0311203
M20 x 1.5 9,1 mm SW30 DIN 439
100 St.
0311223
M22 x 1.5 9,9 mm SW32 DIN 439
50 St.
0311243
M24 x 1.5 10,9 mm SW36 DIN 439
50 St.
0311333
M33 x 1.5 15,4 mm SW50 DIN 439
25 St.
0311362
M36 x 2 16,9 mm SW55 DIN 439
15 St.
0311363
M36 x 1.5 16,9 mm SW55 DIN 439
15 St.
0311303
M30 x 1.5 13,9 mm SW46 DIN 439
25 St.
0311302
M30 x 2 13,9 mm SW46 DIN 439
50 St.
031112 125
M12 x 1.25 5,7 mm SW19 DIN 439
500 St.
031124 2
M24 x 2 10,9 mm SW36 DIN 439
100 St.
03118 1
M8 x 1 3,7 mm SW13 DIN 439
1000 St.
031112 1
M12 x 1 5,7 mm SW19 DIN 439
250 St.
0311163
M16 x 1.5 7,42 mm SW24 DIN 439
200 St.
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
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.