Fugenschaum B1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fugenschaum B1

1K-Polyurethanschaum für Anwendungen mit Anforderungen an Baustoffklasse B1

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Blau
  • Rohdichte: 22 kg/m³
  • Zellstruktur: Fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 25 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 30 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Entspreizbar nach: 3 h
  • Vollbelastbarkeit: 24 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Wasseraufnahme (%): 1 Vol-%
  • Wasseraufnahme Bedingung: nach DIN EN 1609
  • Druckspannung: 3.9 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: nach DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Bruchdehnung: 10 %
  • Bruchdehnung Bedingung: nach DIN 53571
  • Biegefestigkeit: 0.7 N/mm²
  • Biegefestigkeit Bedingung: nach DIN 53423
  • Scherfestigkeit: 0.14 N/mm²
  • Scherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
  • Inhalt: 750 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Inhaltsgewicht: 780 g
  • Beständigkeit gegen: Lösungsmittel, Chemikalien, Benzin, Öl, Farben
  • FKW-frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Rohdichte Zellstruktur Anzahl VE
Preis/VE
0892400100
Polyurethan Blau 22 kg/m³ Fein
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
Schwerentflammbar


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, entspricht der Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102, Teil 1



Universell einsetzbar


  • Für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet

  • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen

  • Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden

  • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig


Hervorragende Formstabilität und schnelle Durchhärtung


  • Kein Volumenschwund

  • Nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist


Ausgezeichnetes Füllvolumen



Lösemittelfrei

Hinweis

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, korrosionsgeschütztes Metall, Polystyrol, PIR-/PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.