Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann
Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann - 1
Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann - 2
Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann

Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Stahl verzinkt

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Buchsenaußendurchmesser: 16 mm
  • Kopfdurchmesser: 40 mm
  • Gewindelänge: 22 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Buchsenlänge: 14 mm
  • Griffstärke: 12 mm
  • Werkstoff Griff: Polyamid
  • Oberfläche Griff: Satiniert
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Verzinkt
  • Produktgewicht (per Stück): 31 g
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Buchsenaußend... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5094607001
M8 16 mm 40 mm 22 mm
10 St.
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
Kreuzgriff mit einer versehenen Nut zum schnellen Öffnen der Verbindung. Durch schwenken des Griffes gelangt das Gegengewinde in die Nut, wodurch der Griff schnell gelöst werden kann. Das Gewinde, auf welches der Kreuzgriff geschraubt wird, muss eine Mindestlänge von Q2 haben.