Flachstecker 2,8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker 2,8

  • Ausführung: Gedichtet
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-1 mm²
  • Durchmesser Isolierung min./max.: 1.2-2.1 mm
  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 2,8 x 0,8 mm
  • Dichtungsdurchmesser: 3,40 mm
  • Anzahl Rastzungen: 1 Stck
  • Werkstoff: Bronze
  • Oberfläche: Verzinnt
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
Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Nenngröße Flachstecker/... Anzahl VE
Preis/VE
05589958
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.2-2.1 mm 2,8 x 0,8 mm
100 St.