Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta® Typ 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> Typ 2 - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> Typ 2 - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> Typ 2 - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> Typ 2 - 4
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> Typ 2 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und reduzierter Bohrspitze piasta® Typ 2

Mit reduzierter Bohrspitze. Aus Bimetall - Edelstahl A2/Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666.

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Außendurchmesser Dichtscheibe: 16 mm
  • Bohrspitzenlänge: 4,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 2,5 mm
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0214884820
4,8 mm 20 mm 5,2 mm SW8
500 St.
0214884825
4,8 mm 25 mm 5,2 mm SW8
500 St.
0214884838
4,8 mm 38 mm 5,2 mm SW8
250 St.
0214886338
6,3 mm 38 mm 6,4 mm SW3/8
500 St.
0214886325
6,3 mm 25 mm 6,4 mm SW3/8
500 St.
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
Für die Befestigung von


Aluminium- und Stahlprofilblechen miteinander (Stoßblechverbindung)



Für die Befestigung auf


  • Stahlkassetten

  • Z-Profilen
Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4



Europäische Technische Zulassung ETA 10/0184