Nylondübel ohne Flansch, mit verzinkter Halbrundkopf-Spanplattenschraube W-MR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel ohne Flansch, mit verzinkter Halbrundkopf-Spanplattenschraube W-MR

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Dübellänge (l): 30 mm
  • Schraubenlänge: 40 mm
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Schraubenlänge Anzahl VE
Preis/VE
09031756
6 mm 30 mm 40 mm
200 St.
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
  • Gute Beständigkeit gegen Verschleiß, Alterung, Witterungseinflüsse und Chemikalien

  • Zur Befestigung von leichten Bauteilen auf Baustoffen

  • Mit verstärkten Verdrehsicherungslaschen

  • Zur Verwendung mit Holzschrauben, Wüpofast-Schrauben oder Spanplattenschrauben ohne Gegengewinde, Ringgewinde oder Selbstbohrspitze

  • Dübel und Schrauben im gleichen Paket