Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und überlanger Bohrspitze pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und überlanger Bohrspitze pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfhöhe: 5,15 mm
  • Flanschdurchmesser: 10,1 mm
  • Außenantrieb: SW8
  • Bohrspitzenlänge: 13,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 12 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: UNC
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 1,75 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 1200-1800 U/min(rpm)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
021405532
32 mm Stahl Verzinkt Ja
250 St.
021405538
38 mm Stahl Verzinkt Ja
250 St.
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
Mit überlanger Bohrspitze für Materialstärken von 1,75–12,0 mm



Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


Dadurch wird die Gewindetoleranz minimiert und immer eine optimale Verbindung gewährleistet



Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.