Halterung
Halterung - 1
Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halterung

Für Konstruktionsbodenträger

  • Werkstoff: Nylon (Polyamid)
  • Oberfläche: Blank
  • Durchmesser: 18 mm
  • Geeignet für Fachbodenstärke: 18 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Durchmesser Geeignet für Fachbodenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0683242071
Nylon (Polyamid) Blank 18 mm 18 mm
100 St.
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
Material: Nylon



Mit Excenterarretierung


Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite



Fachbodenbohrung Ø 18 mm



Für Tablarstärke 18 und 19 mm



Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN 1727: 1998-06)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!