LED-Lichtschalter
LED-Lichtschalter  - 1
LED-Lichtschalter  - 2
LED-Lichtschalter  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtschalter

Mit hochwertigen COB (Chip-on-Board) - LEDs

  • Kabellänge: mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 86 mm
  • Breite: 86 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Einbaudurchmesser: mm
  • Einbautiefe: mm
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
Art.-Nr. Kabellänge Werkstoff Gehäuse Farbe Gehäuse Länge Anzahl VE
Preis/VE
0824311000
mm Kunststoff Weiß 86 mm
10 St.
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
COB (Chip-on-Board) – LEDs


  • Geringe Ausfallrate

  • Erheblich höhere Lichtausbeute


3 Montagemöglichkeiten


  • Aufhängevorrichtung (Nagel oder Schraube)

  • 1 Magnet

  • 2 Klettstreifen
Hinweis

Im Lieferumfang sind Batterien enthalten.