Anbaugehäuse für UBL-12-6
Anbaugehäuse für UBL-12-6 - 1
Anbaugehäuse für UBL-12-6 - 2
Anbaugehäuse für UBL-12-6 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anbaugehäuse für UBL-12-6

Anbaugehäuse für Unterbauleuchte UBL-12-6.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Länge: 190 mm
  • Breite: 64 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Lieferumfang: 1 x Anbaugehäuse für UBL-12-6
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976502355
Kunststoff Edelstahlfarben 190 mm 64 mm
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
Dieses flache Anbaugehäuse ist aus hochwertigem edelstahlfarbenem Kunststoff gefertigt. Durch Aufstecken auf die Unterbauleuchte UBL-12-6 (Leuchte separat zu bestellen) verdeckt sie das Kabel zur Rückwand und sorgt besonders im Küchenbereich an Regalen und Vitrinen für stilvolle Akzente.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!