Sechskant-Bohrschraube

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Bohrschraube

Nach EN ISO 15480 (ersetzt DIN 7504K), Sechskantkopf, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfhöhe: 5,9 mm
  • Flanschdurchmesser: 13,5 mm
  • Außenantrieb: SW10
  • Bohrspitzenlänge: 7,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 6 mm
  • Antriebart: Außensechskant
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
504936325
25 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
504936319
19 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
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
  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang

  • Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand


Bohrschraube mit Sechskantkopf


Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen (z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl/Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm