Unterlegscheibe Holzkonstruktion
Unterlegscheibe Holzkonstruktion - 1
Unterlegscheibe Holzkonstruktion - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterlegscheibe Holzkonstruktion

Nach DIN 1052, Verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • DIN: 1052
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
045113
14 mm 58 mm 6 mm Stahl
50 St.
045119
19 mm 68 mm 6 mm Stahl
50 St.
04511345
14 mm 58 mm 4 mm Stahl
50 St.
045125
25 mm 92 mm 8 mm Stahl
25 St.
045127
27 mm 105 mm 8 mm Stahl
25 St.
045123
23 mm 80 mm 8 mm Stahl
25 St.