Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen

  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Erforderlicher Schraubendurc... Anzahl VE
Preis/VE
090620528
5 mm 28 mm 5 mm 3 mm
090621056
10 mm 56 mm 10 mm 6 mm
100 St.
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
  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes

  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage

  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D