Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Dübellänge (l): 56 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Erforderlicher Schraubendurchmesser min.: 6 mm
  • Erforderlicher Schraubendurchmesser max.: 8 mm
  • Setztiefe (h s): 55 mm
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 75 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Erforderlicher Schraubendurc... Anzahl VE
Preis/VE
090621056
10 mm 56 mm 10 mm 6 mm
100 St.
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
  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes

  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage

  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D