Pkw-Scheibenwischer Heck

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pkw-Scheibenwischer Heck

Umfangreiches Programm in Aerotwin- sowie Design-Kunststoffwischblatt-Technologie

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Länge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
0848093230
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX230) 230 mm 9 in
1 St.
0848093251
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX251) 250 mm 10 in
1 St.
0848093252
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX252) 250 mm 10 in
1 St.
0848093280
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX280) 280 mm 11 in
1 St.
0848093282
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX282) 280 mm 11 in
1 St.
0848093284
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX284) 280 mm 11 in
1 St.
0848093300
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX300) 300 mm 12 in
1 St.
0848093301
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX301) 300 mm 12 in
1 St.
0848093303
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX303) 300 mm 12 in
1 St.
0848093304
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX304) 300 mm 12 in
1 St.
0848093305
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX305) 300 mm 12 in
1 St.
0848093306
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX306) 300 mm 12 in
1 St.
0848093307
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX307) 300 mm 12 in
1 St.
0848093308
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX308) 300 mm 12 in
1 St.
0848093309
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX309) 300 mm 12 in
1 St.
0848093310
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX310) 300 mm 12 in
1 St.
0848093330
Typ K: Konventionell-Gestellwischblatt (EX330) 330 mm 13 in
1 St.
0848093333
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX333) 330 mm 13 in
1 St.
0848093334
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX334) 330 mm 13 in
1 St.
0848093350
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX350) 350 mm 14 in
1 St.
0848093351
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX351) 350 mm 14 in
1 St.
0848093353
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX353) 350 mm 14 in
1 St.
0848093355
Typ K: Konventionell-Gestellwischblatt (EX355) 350 mm 14 in
1 St.
0848093357
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX357) 350 mm 14 in
1 St.
0848093380
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX380) 380 mm 15 in
1 St.
0848093400
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX400) 400 mm 16 in
1 St.
0848093404
Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX404) 400 mm 16 in
1 St.
0848093405
Typ A: Aerotwin-Wischblatt (EX405) 400 mm 16 in
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
Einfacher und schneller Wechsel


Durch vormontierte Adapter und einfache Verbindungen



Lange Lebensdauer


Durch verschleißarme Wischkante



Gute Sicht auch bei extremer Witterung


Leichtlaufbeschichtung



Typ A


  • Gleichmäßig starker Anspressdruck an jedem Punkt des Wischfeldes – dadurch Vermeidung von Verschleißspitzen

  • Vormontierter Adapter entsprechend der fahrzeugspezifischen Ausrüstung, für eine einfache Montage


Typ D


  • Design entspricht der Erstausrüstungsoptik

  • Sichere und einfache Montage am Fahrzeug durch integrierte Schnittstelle im Wischblatt


Typ K


  • Bewährte Technik aus dem Frontwischblattbereich

  • Einfache und sichere Montage durch vormontierte Adapter

Sie suchen den passenden Scheibenwischer für ihr Fahrzeug? Unser Scheibenwischerfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/scheibenwischer.