Kreuzgriff Innengewinde Poliert
Kreuzgriff Innengewinde Poliert - 1
Kreuzgriff Innengewinde Poliert - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Innengewinde Poliert

Edelstahl A2

  • Werkstoff Griff: Edelstahl A2, 1.4308
  • Oberfläche Griff: Blank
  • Form: E
  • Ausführung: Poliert
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099309108
M8 14 mm 40 mm 15 mm
1 St.
5099309110
M10 18 mm 50 mm 18 mm
1 St.
5099309112
M12 20 mm 63 mm 22 mm