Bit TX

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit TX

C 8,0 (5/16 in)

  • Antrieb: C 8,0 (5/16 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
0614787455
TX45 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787451
TX45 100 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787505
TX50 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787555
TX55 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787201
TX20 100 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787205
TX20 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787275
TX27 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787255
TX25 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787251
TX25 100 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787305
TX30 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787301
TX30 100 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
5 St.
0614787405
TX40 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
0614787401
TX40 100 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06143155
TX55 35 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06143150
TX50 35 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06143145
TX45 35 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant