Abstandshalter für Terrasse
Abstandshalter für Terrasse - 1
Abstandshalter für Terrasse - 2
Abstandshalter für Terrasse - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandshalter für Terrasse

Der Würth Abstandshalter ermöglicht bei der Verlegung der Dielen eine gleichmäßige Fugenbreite, gleichzeitig wird ein Abstand zur Unterkonstruktion hergestellt, sodass die gesamte Konstruktion optimal hinterlüftet ist und keine Staunässe entstehen kann.

  • Länge: 80 mm
  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Fugenbreite Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0907000218
4 mm 80 mm 25 mm 6 mm
200 St.
0907000219
7 mm 80 mm 25 mm 6 mm
200 St.
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
Keine Staunässe


Durch die offene Konstruktion des Abstandhalters kann Wasser rasch abtrocknen.



Perfektes Fugenbild


Terrassendielen einfach und schnell verlegen mit immer gleichem Fugenabstand.