Stecknippel Innengewinde
Stecknippel Innengewinde - 1
Stecknippel Innengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Innengewinde

  • Oberfläche: Vermessingt
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Schlüsselweite Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
06992012
IG G 1/2 Zoll 35 mm 24 mm Vermessingt
06992014
IG G 1/4 Zoll 33 mm 17 mm Vermessingt
5 St.
06992038
IG G 3/8 Zoll 33 mm 19 mm Vermessingt
5 St.
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
  • Messing