FLEXEN® Kleber HT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kleber HT

Spezieller Hochtemperaturkleber

  • Gebinde: Dose
  • Inhalt: 500 ml
  • Temperaturbeständigkeit max.: 150 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 175 °C
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
Art.-Nr. Gebinde Inhalt Temperaturbes... Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0892100087
Dose 500 ml 150 °C 175 °C
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
Achtung: Pro 500 ml-Dose HT-Kleber wird ein 36 ml-Fläschchen Härter HT benötigt.