Senkschraube mit Kreuzschlitz H
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 2
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 965, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 145 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
028125 25
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02815 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02816 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
02816 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
02816 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02816 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
02816 18
M6 18 mm 11 mm 3 mm
500 St.
02816 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
02816 22
M6 22 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02816 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
02816 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
02816 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
02816 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
02816 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
02816 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
02816 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
02816 65
M6 65 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02816 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02816 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02816 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02816 95
M6 95 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02816 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02818 10
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02818 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 100
M8 100 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
02818 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
02818 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02818 55
M8 55 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 65
M8 65 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
028110 100
M10 100 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 20
M10 20 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 16
M10 16 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
100 St.
02814 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02814 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02815 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
02814 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
02815 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02815 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 18
M5 18 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02815 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 22
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02815 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02815 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02815 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
02815 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02814 90
M4 90 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02813 22
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02812 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02812 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
02812 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
02812 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
02813 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
02812 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
02814 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02815 85
M5 85 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02815 95
M5 95 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02816 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
02818 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02818 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
028116 6
M1.6 6 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
02812 18
M2 18 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02813 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
02816 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02818 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
028116 4
M1.6 4 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028125 20
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02816 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
500 St.
028116 10
M1.6 10 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028110 25
M10 25 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 45
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 50
M10 50 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 60
M10 60 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 80
M10 80 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028110 70
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
028116 12
M1.6 12 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028116 5
M1.6 5 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
028116 8
M1.6 8 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
02812 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
02812 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02812 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02812 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02812 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
028125 10
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028125 12
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028125 16
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
028125 14
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028125 18
M2.5 18 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028125 4
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
028125 5
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
028125 6
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
028125 8
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
02813 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
02813 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
02813 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
02813 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
02813 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
02813 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 4
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
02813 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02813 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
02814 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
02813 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
02814 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 100
M4 100 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02814 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02814 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02814 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 22
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02814 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 32
M4 32 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02814 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02814 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
02814 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02814 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02814 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
028135 16
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).