Fenstermontagewinkel
Fenstermontagewinkel - 1
Fenstermontagewinkel - 2
Fenstermontagewinkel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontagewinkel

Zur Befestigung raumhoher Fensterelemente auf der Bodenplatte

  • Länge: 100 mm
  • Breite: 106 mm
  • Materialstärke: 2 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Dübellochdurchmesser: 7,5 mm
  • Dübellochdurchmesser 2: 9 mm
  • Dübellochdurchmesser 3: 6,5 mm
  • Langlochbreite: 7,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge 2 Länge Breite Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
0479732115
150 mm 100 mm 106 mm 2 mm
1 St.
0479732120
200 mm 100 mm 106 mm 2 mm
1 St.
0479732126
260 mm 100 mm 106 mm 2 mm
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
  • Biegesteife, tragfähige Ausführung durch durchgängige Profilierung

  • Ausrichtbarkeit des Winkels dank Langlöchern

  • Lochbild ermöglicht flexible Befestigung
Hinweis

Bei der Planung und Montage den RAL Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000) beachten.


Beachten Sie bei der Auswahl und Montage geeigneter Befestiger deren Eigenschaften.