Altöl-Sammelgerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Altöl-Sammelgerät

Für einen sauberen und schnellen Ölwechsel

  • Behälterinhalt: 90 l
  • Höhe min./max.: 1400-1900 mm
  • Wannendurchmesser: 580 mm
  • Wannenhöhe: 300 mm
  • Wanneninhalt: 13 l
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
Art.-Nr. Behälterinhalt Höhe min./max. Wannendurchme... Wannenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
071593 90
90 l 1400-1900 mm 580 mm 300 mm
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
Höhenverstellbare und schwenkbare Auffangwanne


  • Mit Halter zum Abtropfen des Ölfilters

  • Mit Ablasshahn, zur leichten Kontrolle von abgelassenem Öl


Außenliegendes Schaurohr


Zur Kontrolle der Altölmenge



Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)



Mit abnehmbarer Kleinteileschale



Behältervolumen 90 Liter



Abmessung der Auffangwanne Ø 580 x 300 mm