LED-Sensorleuchte SL-12-1
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 1
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 2
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 3
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 4
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 5
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 6
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 7
LED-Sensorleuchte SL-12-1 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Sensorleuchte SL-12-1

Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 3.7 V/DC
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 0.4 W
  • Anzahl LED: 9 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3400 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 83
  • Länge: 90 mm
  • Breite: 70,5 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 31 lm
  • Beleuchtungsstärke min.: 15 lx
  • Beleuchtungsstärke max.: 155 lx
  • Lieferumfang: 1 x LED-Leuchte mit Lithium Ionen Akku
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976502160
LED 3.7 V/DC Zum Anschrauben Kunststoff
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
  • Ausgestattet mit hochwertigem 1200 mA Lithium Ionnen Akku

  • Aufladbar über Standard Mini USB-Kabel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!