2K-HS-Klarlack VOC
2K-HS-Klarlack VOC - 1
2K-HS-Klarlack VOC - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-HS-Klarlack VOC

High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Acryl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Farblos
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Trockenzeit: 30 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Glanzgrad: Hochglanz
  • Dichte: 1,036 g/cm³
  • Zündtemperatur: 370 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 75% relative Luftfeuchtigkeit
  • VOC Gehalt (CH): 263 g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Festkörperanteil min.: 67 %
  • Festkörperanteil max.: 69.5 %
  • Flammpunkt min.: 36 °C
  • Siedepunkt: 124 °C
  • Dampfdruck: 1070 Pa
  • Dampfdruck Bedingung: bei 20°C
  • Viskosität Bedingung: bei 20°C, nach DIN 53211
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 12 m²
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 10 m²

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5866200101
1 l 2-Komponenten-Acryl Charakteristisch Farblos
1 St.
5866200105
5 l 2-Komponenten-Acryl Charakteristisch Farblos
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
  • Brillanter Klarlackstand, optimaler Verlauf

  • Unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polierbar

  • VOC-konformer High-Solid Acryl-Lack

  • Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen

  • Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben)
Hinweis

Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV.: 420 g/l.


Max. VOC Gehalt 2K-HS-Klarlack VOC: 420 g/l.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.