WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube

Edelstahl A2, Vollgewinde, Pan Head, PZ

  • Nenndurchmesser: 4,0 mm
  • Kopfform: Pan Head
  • Kopfdurchmesser: 7,8 mm
  • Innenantrieb: Z2
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Spitzenwinkel Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
018214 16
16 mm 14 mm 34 Grad 1,419 g
018214 20
20 mm 18 mm 34 Grad 1,600 g
018214 30
30 mm 28 mm 25 Grad 1,967 g
018214 25
25 mm 23 mm 25 Grad 1,804 g
018214 40
40 mm 38 mm 25 Grad 2,529 g
018214 35
35 mm 33 mm 25 Grad 2,300 g
200 St.
018214 50
50 mm 48 mm 25 Grad 3,099 g
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
  • WÜPO Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation