Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-2 POWER
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER - 1
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER - 2
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER - 3
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER - 4
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-2 POWER

Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen.

  • Eintreibenergie: 105 J
  • Nennspannung: 6 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.5 Ah
  • Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung: 3000 Stck
  • Magazinkapazität: 40 Stck
  • Geeignet für Nagellänge min./max.: 15-40 mm
  • Geeignet für Nageldurchmesser min./max.: 2,6 - 3,7 mm
  • Länge: 435 mm
  • Breite: 124 mm
  • Höhe: 365 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,7 kg
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
Art.-Nr. Eintreibenergie Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung Anzahl VE
Preis/VE
086490 2
105 J 6 V/DC 1.5 Ah 3000 Stck
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
Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Einfachste Handhabung


Magazin ohne Werkzeug wechselbar



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm und sehr geringem Rückstoß

Hinweis

Ladezeit: Bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.