Sechskantmutter Zoll
Sechskantmutter Zoll - 1
Sechskantmutter Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNF (Feingewinde)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GR5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: UNF

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Zoll Höhe Schlüsselweite Gangzahl pro Zoll Anzahl VE
Preis/VE
7738017
1 in 0.887 in 1 1/2 Zoll 12
50 St.
7738021
1 1/4 in 1.094 in 1 7/8 Zoll 12
25 St.
7738044
7/16 in 0.385 in 5/8 Zoll 20
500 St.
7738063
5/8 in 0.559 in 15/16 Zoll 18
200 St.
7738076
3/4 in 0.665 in 1 1/8 Zoll 16
200 St.
7738088
7/8 in 0.776 in 1 5/16 Zoll 14
50 St.
7738051
1/2 in 0.448 in 3/4 Zoll 20
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
1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)