Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352 - 1
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²

  • Typbezeichnung: Vorschneider
  • Normen: DIN 352
  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
06401 12
M12 1,75 mm 75 mm 28 mm
1 St.
06401 14
M14 2,0 mm 80 mm 30 mm
1 St.
06401 10
M10 1,5 mm 70 mm 24 mm
1 St.
06401 2
M2 0,4 mm 36 mm 8 mm
1 St.
06401 18
M18 2,5 mm 95 mm 34 mm
1 St.
06401 3
M3 0,5 mm 40 mm 11 mm
1 St.
06401 4
M4 0,7 mm 45 mm 13 mm
1 St.
06401 20
M20 2,5 mm 95 mm 34 mm
1 St.
06401 5
M5 0,8 mm 50 mm 16 mm
1 St.
06401 8
M8 1,25 mm 63 mm 22 mm
1 St.
06401 6
M6 1,0 mm 56 mm 19 mm
1 St.
06401 16
M16 2,0 mm 80 mm 32 mm
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
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Mittel- und Fertigschneider benötigt