Flanschmutter
Flanschmutter - 1
Flanschmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flanschmutter

Zur Verwendung mit einer Hammerschraube

  • Profiltyp: B
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Nenndurchmesser: 8 mm
  • Flanschdurchmesser: 21 mm
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Höhe Mutter: 8 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 6 g
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
Art.-Nr. Profiltyp Gewindeart x Nenndurchmesser Nenndurchmesser Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
4952500043
B M8 8 mm 21 mm
100 St.