Elektroniklot Nr. 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektroniklot Nr. 10

Speziell geeignet für Leiterplatten

  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn60Pb40
  • EN-Norm: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 240 bis 260 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 240 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 260 °C
  • Schmelztemperatur min.: 183 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Inhaltsgewicht Werkstoffbeze... EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0987105
0,7 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
09871101
2 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
09871100
2 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
09871090
1,5 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
0987107
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987108
1 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
0987109
1,5 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • S-Sn60Pb40 nach DIN EN ISO 9453

  • Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Verarbeitungstemperatur: 240–260°C

  • Schmelzbereich: 183–190°C

  • Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend

  • Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot

  • Halogenfreier aktiver Weichlötdraht

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.