Klammer für Hand- und Hammertacker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer für Hand- und Hammertacker

  • Breite: 10,6 mm
  • Nenndurchmesser: 1,25 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Passend für Hammer- und Handtacker Breite Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0480140008
8 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 St.
0480140006
6 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 St.
0480140014
14 mm Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 St.
0480140010
10 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 St.
0480140012
12 mm Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 St.