MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 1
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 2
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schweißanlage MM 230

Schweißanlage mit 2-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung für das Verschweißen von Alu-, Stahl- und Edelstahl-Schweißdrähten.

  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Schweißbare Schweißdrähte: Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm, Stahl, Durchmesser 0,6 - 1,0 mm
  • Stromstärke min./max.: 30-230 A
  • Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 20 %
  • Stromstärke max.: 230 A
  • Drahtvorschubrolle für Stahl: 0,8 mm
  • Kabellänge: 3 m
  • Eingerichteter Drahtdurchmesser: 1 mm
  • Schweißbare Materialstärke: Aluminium 2 - 6 mm, Stahl/Edelstahl 0,8 - 10 mm
  • Maschinengewicht: 66 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Schweißbare Schweißdrähte Stromstärke min./max. Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) Anzahl VE
Preis/VE
07023520
400 V/AC Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm, Stahl, Durchmesser 0,6 - 1,0 mm 30-230 A 20 %
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
Flexible Einstellung des Schweißstroms


Abgestufte Schaltung über Stufenschalter mit 7 Stufen



Überlastschutz


Durch die Thermokontrolle wird ein Überhitzen der Maschine verhindert.



Lange Einsatzzeiten


Lüfterkühlung ermöglicht einen langen Einsatz



Immer die richtige Stromstärke


Automatische Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit



Automatische Auswahl des Drahtvorschubs


Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an.



Komfortables Schweißen


Umschaltung von 2-/4-Takt-Punktschweißen

Hinweis

Richtwert für Durchflussmenge in l/min: Draht-Ø x 10 = l/min



Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich


  • Alu-Brenner-Set 098430005

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430006

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430007

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



5 Jahre Garantie auf den Haupttrafo

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.