Umwelt-Steckregal
Umwelt-Steckregal - 1
Umwelt-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umwelt-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 20 Liter-Fachwanne zur umweltgerechten Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in Kleingebinden.

  • Breite: 1005 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Fachlast: 150 kg
  • Feldlast: 2000 kg
  • Werkstoff Fachboden: Stahlblech
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Anzahl Ebenen: 4 Stck
  • Höhenraster Fachebene: 25 mm
  • Oberfläche Trägerprofil: Verzinkt
  • Oberfläche Fachboden: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0957584650
Grundregal 1005 mm 600 mm 2000 mm
1 St.
0957584660
Anbauregal 1005 mm 600 mm 2000 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • 4 Fachwannen mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Volumen je Fachwanne: 20 l

  • Fachwannen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten sind zu beachten.