Leitkegel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitkegel

Zweiteiliger Leitkegel mit sehr hoher Standsicherheit und Zulassung für den Straßenverkehr

  • Höhe: 750 mm
  • Länge x Breite: 445 x 445 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 5,200 kg
  • Farbe: Weiß, Rot
  • Folientyp: RA2/B
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
Art.-Nr. Höhe Länge x Breite Produktgewicht (per Stück) Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0993899315
750 mm 445 x 445 mm 5,200 kg Weiß, Rot
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
  • Kegeltülle aus HD-PE, Kegelfuß aus Recyclingmaterial

  • Hohe Standsicherheit durch Kippschutzkante

  • Optimiertes Stapeln ohne Festsaugen

  • Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH

  • Griffmulde für einfaches Handling auch mit Handschuhen
Hinweis

Zugelassen auf Autobahnen und 4-spurigen Schnellstraßen

BASt- geprüft und gemäß TL