Motorschutzlack
Motorschutzlack - 1
Motorschutzlack - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorschutzlack

Motorraumversiegelung auf Basis hochwertiger Acryllacke

  • Chemische Basis: Aceton
  • Inhalt: 400 ml
  • Inhaltsgewicht: 304 g
  • Trockenzeit: 10 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Dichte: 0,76 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Grifffestigkeit: 50 min
  • VOC Gehalt (CH): 95.53 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Inhalt Inhaltsgewicht Trockenzeit Anzahl VE
Preis/VE
0892790
Aceton 400 ml 304 g 10 min
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
Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen


Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten



Bildet einen Schutzfilm


  • Schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet dadurch Korrosion

  • Vermeidet Kriechströme an elektrischen Bauteilen


Hohe Elastizität der Beschichtung


Hohe Flexibilität auch auf Kunststoffen, Gummischläuchen, Kabeln usw.



Sehr gute Temperaturbeständigkeit (+80°C)


  • Verhindert das Verfärben des Motorschutzlackes

  • Schützt vor Lackerweichung und somit vor Staubeinbindungen


Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen



Hochglänzend

Hinweis

Nicht auf Lackflächen und heißen Motor sprühen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.