Aluminium Transportbehälter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Transportbehälter

Sehr robuste Transportbox ohne Deckel, ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe sowie zum Verpacken von Werkzeugen, Maschinen und Verbrauchsartikeln

  • Werkstoff: Aluminium
  • Materialstärke: 0,8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Volumen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0962321056
552 x 352 x 245 mm 587 x 387 x 250 mm 56 l Aluminium
1 St.
0962321028
352 x 255 x 245 mm 387 x 290 x 250 mm 28 l Aluminium
1 St.
0962321040
352 x 255 x 355 mm 387 x 290 x 360 mm 40 l Aluminium
1 St.
0962321113
745 x 552 x 245 mm 780 x 587 x 250 mm 113 l Aluminium
1 St.
0962321080
552 x 352 x 355 mm 587 x 387 x 360 mm 80 l Aluminium
1 St.
0962321161
745 x 552 x 355 mm 780 x 587 x 360 mm 161 l Aluminium
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
  • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig

  • Geringes Eigengewicht

  • Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

  • Stapelbar

  • Komfortable Kunststoffgriffe