Wäschekorb
Wäschekorb - 1
Wäschekorb - 2
Wäschekorb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wäschekorb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Breite: 270 mm
  • Höhe: 450 mm
  • Lieferumfang: 1 x Wäschekorb, 1 x Einhängereling

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Breite Anzahl VE
Preis/VE
0684902202
294 mm Stahl Verchromt 270 mm
1 St.
0684902204
390 mm Stahl Verchromt 270 mm
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
Zum Einhängen und Herausnehmen in Unterschränke


Aufbewahrungs- und Transportbehälter in einem



Material: Stahldraht, hochglanzverchromt


  • Stabil

  • Hygienisch

  • Korrosionsbeständig
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!